Travesaño completo para escaleras construidas hasta 2008

N.º do artigo: 19632
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19632
EAN/GTIN 4031405196322
Número do fabricante 019632
Número L L90110 890

Descrição

Descripción:

  • Como pieza de repuesto para conductores con carril cruzado (no para retrofitting)
  • Especifique por favor el número de orden de la escalera, alternativamente ancho y distancia del agujero
  • Incl. Material de fijación

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta