Bloque de apoyo para la escalera de limpieza de cristales

N.º do artigo: 19630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19630
EAN/GTIN 4031405196308
Número do fabricante 019630

Descrição

Descripción:

  • Bloque de amarre para escaleras limpiadoras de vidrio hasta e incluyendo año de construcción 2022

Característica:

  • Anchura: 51 mm
  • Altura: 30 mm
  • Longitud: 152 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta