Tijera para cortar chapa ∙ 180 mm

N.º do artigo: 1961R-3
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1961R-3
EAN/GTIN 4000896176540
Número do fabricante 1961R-3
Número L L60140 3042

Descrição

Descripción:

  • Modelo compacto para trabajos en espacios reducidos con contornos muy pequeños
  • Corte a la derecha
  • Para cortes rectos continuos y cortes en figuras
  • Para espesores de chapa hasta 1,2 mm (600  N/mm2)
  • Longitud del filo: 20 mm
  • Transmisión de palanca para una fuerza reducida
  • Para radios pequeños y puntos de difícil acceso
  • Cabeza de la cizalla forjada en estampa
  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Peso neto (kg): 0.19 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta