Pantalón de trabajo para artesanos X1900 NYCO C44

N.º do artigo: 196111469899C44
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
Cor dunkelgrau / schwarz
Tamanho de confeção PT 44
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 196111469899C44
EAN/GTIN 7330509425299
Número do fabricante 196111469899C44

Descrição

Ejecución:


Material principal
75% algodón 25% poliamida, lona, Cordura Nyco, 250g/m²

Bolsillos
Bolsillo para metro reforzado con CORDURA® extra ancho con bolsillo para bolígrafo y porta cuchillos
Bolsillo para piernas con bolsillo para bolígrafo, bolsillo adicional y bolsillo para teléfono
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos frontales en ángulo
Bolsillo para teléfono
Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas

Detalles
Bolsillo porta-identificación retráctil
Amplias trabillas para el cinturón, dos trabillas a los lados con botón para el martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla en la parte trasera
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas, costura reforzada en la entrepierna
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos

Acabado
Bajo de la pierna ajustable con cordón y refuerzo de CORDURA®

Funcionalidad
Rodillas precurvadas

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA® Stretch

Descripción:

  • No te dejes engañar por la sensación de ligereza del 1961
  • Con la comodidad y el ajuste únicos de los pantalones, se sienten como pantalones de algodón, pero el tejido CORDURA® NYCO es ″fuerte como el acero″ y casi imposible de desgastar
  • El modelo tiene una cintura más baja y rodillas precurvadas para un buen ajuste
  • Varias funciones inteligentes, como los amplios bolsillos de clavos que se pueden mover hacia atrás para mayor comodidad cuando estás agachado

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta