Funda de asiento y volante

N.º do artigo: 196-6/2
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
Número do artigo 196-6/2
EAN/GTIN 4000896150151
Número do fabricante 196-6/2
Número L L60140 1535

Descrição

Descripción:

  • Para casi todos los asientos de vehículo y volantes
  • Talla universal
  • Reutilizable
  • Larga vida útil
  • Impermeable, repelente de aceite y grasa
  • Los revestimientos cumplen la norma inglesa y americana USA Fed 302 en lo relativo a la inflamabilidad
  • Testado con airbag lateral
  • Antiestático
  • Lavable a +40 °C
  • De tejido de nailon resistente con goma en todo el contorno
  • Limpieza sencilla
  • Negro resistente con reborde (azul HAZET)
  • Material: 98 % poliamida/nailon, 2 % poliuretano
  • Funda de volante ⌀ 380 mm
  • Dimensiones / longitud: 1310 mm x 730 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg
  • Número de herramientas: 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta