Gancho universal de 3 brazos de acero de 250x200 mm.

N.º do artigo: 1957996
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1957996
EAN/GTIN 4036976121629
Número do fabricante 1957996
Número L L60160 2896

Descrição

Descrição:

Gancho de extracción forjado de una pieza
Con freno del gancho - aseguramiento frente a un deslizamiento no deseado del gancho. Pulsando la tecla se puede desplazar el gancho sobre el puente
con freno
Reequipable con husillo hidráulico (véase tabla)

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 36 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 28 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP2
  • Anchura entre planos [mm: 27 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 250 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 400 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 3/4 x 280
  • Tipo de uso: tirador_interno_y_externo
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 7,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Freno del gancho presente: sí
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta