Llave inglesa de 1″ hembra-6ct 22 mm.

N.º do artigo: 1956566
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1956566
EAN/GTIN 4010886870068
Número do fabricante 1956566
Número L L60160 958

Descrição

Descripción:

Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Inserto Ø 1: 54,0 mm
  • Profundidad de inserción 1: 24,0 mm
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta