Martillo de plástico ∙ 300 mm

N.º do artigo: 1953N-35
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1953N-35
EAN/GTIN 4000896227068
Número do fabricante 1953N-35
Número L L60140 4984

Descrição

Descripción:

  • Sin retroceso:
    gracias al relleno de bolas de metal en el elemento central de la cabeza del martillo y el material adaptado de forma exacta de las cabezas de golpe
  • Cabezas intercambiables de poliuretano,
    sin astillas ni resquebrajamientos
  • Cuidadoso con el material
  • Gran resistencia a la abrasión con largas vidas útiles
  • Asidero de PVC resistente al aceite y la gasolina
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 300 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Peso neto (kg): 0.69 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta