Cabeza de repuesto

N.º do artigo: 1953N-050
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
Tipo de produto Boca de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1953N-050
EAN/GTIN 4000896227785
Número do fabricante 1953N-050
Número L L60140 5268

Descrição

Descripción:

Cabezas de repuesto (par) para el martillo de plástico protector HAZET 1953N-50
  • Poliuterano, sin astillas ni resquebrajamientos
  • Los cabezales desgastados se desmontan mediante el tornillo de paralelo
  • Montar las cabezas nuevas dando varios golpes con un martillo
  • Made In Germany
  • Diámetro: 50 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta