Destornillador de punta 1/4″ 80 mm

N.º do artigo: 1953796
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1953796
EAN/GTIN 4010886870389
Número do fabricante 1953796
Número L L60160 4183

Descrição

Descripción:

Con potente soporte magnético
Acero al vanadio GEDORE
Con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) o C 10 (3/8″)
Acero al vanadio GEDORE

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta