Cabeza de repuesto

N.º do artigo: 1952-035
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
Tipo de produto Boca de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1952-035
EAN/GTIN 4000896008414
Número do fabricante 1952-035

Descrição

Descripción:

  • Cabezas de repuesto ∙ par para el martillo de plástico protector HAZET 1952-35
  • De material Desmopan® resistente
  • Retirar los cabezales gastados girándolos con fuerza hacia la izquierda
  • Los cabezales nuevos se montan aplicando impacto o presión, sin necesidad de girarlos
  • Made In Germany
  • Diámetro: 35 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta