Juego de recambio de peldaños para la escalera de mano ML

N.º do artigo: 19484
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19484
EAN/GTIN 4031405194847
Número do fabricante 019484

Descrição

Descripción:

  • Para stepladder ML fabricado en aluminio
  • 1 juego = 1 paso, 2 soporte de paso, 4 tornillos
  • Nota: Por favor especifique la longitud del paso al ordenar

Característica:

  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 30 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho de paso: 381 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta