Bandeja de almacenamiento para la escalera de mano ML

N.º do artigo: 19483
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19483
EAN/GTIN 4031405194830
Número do fabricante 019483
Número L L90110 561

Descrição

Descripción:

  • Para stepladder ML fabricado en aluminio
  • Hecho de plástico de alta calidad
  • Con práctico almacenamiento de piezas pequeñas
  • Incl. Material de fijación

Característica:

  • Anchura: 51 mm
  • Longitud: 305 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta