Bisagra automática de acero para escalera polivalente Bisagras exteriores

N.º do artigo: 19474
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19474
EAN/GTIN 4031405194748
Número do fabricante 019474

Descrição

Descrição:

  • Incl.

Característica:

  • Anchura: 105 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 248 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Bisagras externas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta