Ganchos enchufables sin dispositivo de seguridad de desconexión

N.º do artigo: 19470
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19470
EAN/GTIN 4031405194700
Número do fabricante 019470

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras correderas y multiusos de aluminio
  • Incl. Material de fijación

Característica:

  • Anchura: 80 mm
  • Longitud: 100 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Izquierda, sin protección de elevación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta