Descripción:
La especificación elástica suave de este disco sigue óptimamente los contornos de la pieza de trabajo y no cambia la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulir, molienda fina, molienda de efecto, desbarbado, deslustrado y pelado, pero no es adecuado para rebabas grandes y altas capacidades de molienda.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 400
- Vs /max: 20 m/s..
- Idoneidad material: fundición, HSS, acero fino, carburo de tungsteno, acero
- Especificación: C 400 - BE15
- Dimensión (D x D x H): 125 x 20 x 20 mm
- Diámetro: 125 mm
- Grosor: 20 mm
- Agujero: 20 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Aplicación universal
- Fácil elaboración de perfiles
- Para perfiles rectos y poco profundos
Aplicación:
- Para pulido, pulido fino, pulido de efecto, desbarbado, deslustrado y pelado en acero, HSS, acero fino, carburo y hierro fundido