Gancho de colocación completo para escaleras escalonadas

N.º do artigo: 19432
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 19432
EAN/GTIN 4031405194328
Número do fabricante 019432

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras de cable escalonadas de 2 piezas hechas de aluminio

Característica:

  • Anchura: 196 mm
  • Longitud: 390 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta