Tablero de espuma para arrodillarse

N.º do artigo: 1942948
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Almohadilla para rodilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1942948
EAN/GTIN 4010886866870
Número do fabricante 1942948
Número L L60160 1281

Descrição

Descripción:

Con cavidad para asir
Dimensiones: 450 x 210 x 30 mm

Característica:

  • Diseño: Con empuñadura empotrada
  • Color: azul/negro
  • Anchura total [mm]: 210 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 450 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta