Gancho completo 98x25 mm Escalera de tracción de cuerda 2 piezas

N.º do artigo: 19426
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19426
EAN/GTIN 4031405194267
Número do fabricante 019426

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras de cuerda de 2 piezas hechas de aluminio

Característica:

  • Anchura: 105 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 390 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta