{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolerância de ⌀ nominal | js16 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Número de dentes Z | 8 | |
⌀ de exposição D1 | 10,5 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 60 grau | |
Anel colorido | sin | |
Forma | D | |
Tipo de produto | Fresas angulares |
Número do artigo | 194120 20 | |
EAN/GTIN | 4045197109842 | |
Número do fabricante | 194120 20 |