{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 28 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Perfil de fresagem | de dentes cruzados | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de dentes Z | 8 | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
para ranhuras em T DIN 650 | 16 mm | |
⌀ de exposição D1 | 13 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
Número do artigo | 194030 28X12 | |
EAN/GTIN | 4045197109583 | |
Número do fabricante | 194030 28X12 |