Fresa angular forma D 45°, sem revestimento, ⌀ js16 DC: 38mm

N.º do artigo: 194020 38
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js16 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerância de ⌀ nominal: js16
  • Sentido de avanço: horizontal
  • Haste: DIN 1835 B com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 38 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolerância de ⌀ nominal js16
Sentido de avanço horizontal
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Número de dentes Z 14
⌀ de exposição D1 15 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 0,09 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Anel colorido sem
Forma D
Tipo de produto Fresa de cauda de andorinha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 194020 38
EAN/GTIN 4045197109521
Número do fabricante 194020 38
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com tratamento especial.
Forma D só corta na circunferência, dentes retos.

Nota:

Para fresagem de guias pequenas na construção de ferramentas e máquinas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta