2.1/2″ Llave de impacto 2.3/8″

N.º do artigo: 19400A 2.3/8
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19400A 2.3/8
EAN/GTIN 4991644480562
Número do fabricante 19400A 2.3/8
Número L L60050 9889

Descrição

Descrição:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 127 mm
D1: 100 mm
Longitud: 45 mm
Conduzca: 2.1/2″
Toma cuadrada
Salida 2.3/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta