Martillo para desabollar y aplanar ∙ 305 mm

N.º do artigo: 1937K
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1937K
EAN/GTIN 4000896008209
Número do fabricante 1937K
Número L L60140 1702

Descrição

Descripción:

  • Martillo de tensar y alisar
  • 103 mm
  • Cara redonda con cuadriculado fino, fresado
  • Mango HICKORY
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 305 mm
  • Peso neto (kg): 0.35 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta