Adhesivo informativo para escalera de foso Adhesivo 19105

N.º do artigo: 19335
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Zubehör für Leitern

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19335
EAN/GTIN 4031405193352
Número do fabricante 019335

Descrição

Descripción:

  • De conformidad con la norma DIN EN 131-3, deben colocarse adhesivos específicos del producto con instrucciones para el usuario. La explicación de los pictogramas utilizados se encuentra en www.steigtechnik.de
  • 1 PU = 20 unidades
.

Característica:

  • Ancho: 40 mm
  • Largo: 150 mm
  • Uso de la escalera (DIN EN 131): Profesional
  • Material: plástico
  • Necesita montaje: Se puede montar sin herramientas
.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta