Descripción:
Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado
Para uso manual
Característica:
- Punto de desplazamiento: 12,0
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
- diámetro 1 [mm]: 14,0
- Longitud de inserción: 60,0 mm
- Inserto Ø 1: 12,0 mm
- Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
- Anchura total [mm]: 12 mm
- Altura total [mm]: 12 mm
- Longitud total [mm]: 60 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: cromado
- Anchura de los planos 1 [mm]: 8
- Fusible: Ranura de retención de bola
- Longitud central: 32,0 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no