Módulo de herramientas Extractor con 3 ganchos

N.º do artigo: 1933213
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1933213
EAN/GTIN 4010886867440
Número do fabricante 1933213
Número L L60160 3491

Descrição

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos, de grano negro
Resistente al aceite y a los ácidos

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de plástico ES
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: plástico ABS

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta