Kit de montaje de fijación de ganchos para una altura de montante de 85 mm

N.º do artigo: 19322
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19322
EAN/GTIN 4031405193222
Número do fabricante 019322

Descrição

Descripción:

  • Material de montaje para auto-montaje
  • 1 juego adecuado para 2 ganchos
  • Contiene 4 mangas, 4 tornillos avellanados, 4 arandelas, 4 tuercas hexagonales

Característica:

  • Anchura: 8 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud: 110 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta