Viga de protección de la cabeza de la escalera

N.º do artigo: 19318
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19318
EAN/GTIN 4031405193185
Número do fabricante 019318
Número L L90110 1348

Descrição

Descripción:

  • Para asegurar escaleras de aterrizaje a vigas de madera
  • Stepless y sin herramientas sujetadas al spar
  • Revestimiento de plástico antideslizante
  • Los ganchos móviles se adaptan al ángulo del conductor
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 140 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 80 mm
  • Tipo de gancho: Angled
  • Altura: 80 mm
  • Longitud: 242 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto, acero galvanizado
  • Diseño material: Revestimiento de plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta