Gancho de seguridad de la cabeza de la escalera Ø 35 mm

N.º do artigo: 19315
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19315
EAN/GTIN 4031405193154
Número do fabricante 019315
Número L L90110 827

Descrição

Descripción:

  • Para asegurar las escaleras de aterrizaje a la consola de suspensión
  • Stepless y sin herramientas sujetadas al spar
  • Los ganchos móviles se adaptan al ángulo del conductor
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 61 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 35 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Altura: 88 mm
  • Longitud: 204 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto, acero galvanizado
  • Diseño material: Metal brillante
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: Gancho Ø 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta