Dispositivo de seguridad de la cabeza de la escalera agujero del peldaño ø 50 mm

N.º do artigo: 19311
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19311
EAN/GTIN 4031405193116
Número do fabricante 019311
Número L L90110 869

Descrição

Descripción:

  • Para asegurar las escaleras de aterrizaje a la consola de suspensión
  • Se puede atornillar sin herramientas en el agujero del peldaño y escalonado
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 116 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 50 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Altura: 109 mm
  • Longitud: 169 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, acero recubierto
  • Diseño material: Metal brillante
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta