Paquete de accesorios ″Sistema completo de seguridad de la cabeza de la escalera″.

N.º do artigo: 19309
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19309
EAN/GTIN 4031405193093
Número do fabricante 019309
Número L L90240 43

Descrição

Descripción:

  • Compuesto de: (1 juego = 2 piezas cada uno, incl. Material de montaje para montaje en soporte base)
  • Soporte base para el montaje sin herramientas de los fusibles de la cabeza del conductor en la barra de amarre
  • Gancho para asegurar escaleras de aterrizaje a la consola de suspensión
  • Extensión de soportes hechos de madera como espaciadores para fachadas aislantes
  • Gancho de canaleta con revestimiento de plástico antideslizante
  • Ángulo con revestimiento de plástico antideslizante para asegurar a las vigas

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta