Juego de contador micrómetro, 0-100 mm (4 uds.)

N.º do artigo: 193-902
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 193-902
EAN/GTIN 4946368051109
Número do fabricante 193-902
Número L L40010 8807

Descrição

Descripción:

Este contador micrómetro está equipado con un contador y le ofrece las siguientes ventajas: Contador mecánico Lectura rápida y sin errores de los valores medidos

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 100
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-15
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta