ALICATE DE CORTE DIAG MEC 200MM

N.º do artigo: 192A.20CPE
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192A.20CPE
EAN/GTIN 3662424076596
Número do fabricante 192A.20CPE
Número L L60130 8891

Descrição

Descripción:

  • Nuevo perfil de la mordaza para una mayor vida útil y un rango de corte más amplio
  • Bordes de corte que proporcionan un corte limpio en cualquier tipo de alambre: alambre blando, materiales modernos y cuerda de piano según las siguientes dimensiones:- 192A.20 CPE: 2,5mm 200 kg/mm²
  • La geometría reduce significativamente la fuerza de corte gracias a un eje desplazado y a un perfil de corte especial
  • Especialmente resistente, buen corte, aleación de acero al carbono endurecido por inducción
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas y resistentes a los productos químicos con:- Muelle de retorno- Anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Construcción: cromada, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 28
  • B1 [mm]: 22
  • C [mm]: 22,0
  • D máx. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 320

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta