ALICATE DE CORTE DIAG MEC 160MM

N.º do artigo: 192A.16G
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192A.16G
EAN/GTIN 3662424076626
Número do fabricante 192A.16G
Número L L60130 9149

Descrição

Descripción:

  • Mandíbulas finas, planas y finamente dentadas para un agarre firme y accesibilidad
  • Extremadamente duraderas, de aleación de acero al carbono
  • Mangos de PVC ergonómicos, antideslizantes y resistentes a productos químicos sin renunciar a una buena accesibilidad
  • Acabado: lacado, resistente a la corrosión
  • 192A.16G: 2,0 mm 210 kg/mm²

Característica:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D máx. [mm]: 2
  • D min.-max. [mm]: 10
  • E [mm]: 1,0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 170

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta