Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO una vuelta, protegido contra golpes, 1 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 1929A
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
Número do artigo 1929A
EAN/GTIN 4946368841434
Número do fabricante 1929A
Número L L40010 14196

Descrição

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico compacto que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado. Los relojes comparadores con rotación de una sola mano eliminan los errores de lectura.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 mm (carrera del émbolo: 3,5 mm)
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta