{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | js12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,15×D ao rebordear | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 141 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192930 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108920 | |
Número do fabricante | 192930 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 20
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
93,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
97,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
102,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
117,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Perfil de fresagem | HR | NF | WR | NR |
Comprimento total L | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |