{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,15×D en contorneado | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 106 mm | |
Comprimento total L | 186 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 192925 32 | |
EAN/GTIN | 4067263118879 | |
Número do fabricante | 192925 32 |