{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 192890 18 | |
EAN/GTIN | 4045197108715 | |
Número do fabricante | 192890 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM 18
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
91,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
87,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
116,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
116,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | sin | sin | verde | sem |
Refrigeração interior | no | no | no | não |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Ângulo espiral | 30 grau | 25 grau | 30 grau | 50 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | js12 | ±0,12 | k10 |
Número de dentes Z | 5 | 3 | 5 | 4 |