Bolsa de herramientas

N.º do artigo: 19287
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19287
EAN/GTIN 4031405192874
Número do fabricante 019287
Número L L90110 825

Descrição

Descripción:

  • Bolsa práctica para herramientas y otros equipos de trabajo
  • Diferentes compartimentos para almacenar utensilios grandes y pequeños
  • Gracias al cierre trasero de cierre por adherencia, es flexible en uso y se une rápidamente a la escalera

Característica:

  • Anchura: 270 mm
  • Altura: 35 mm
  • Longitud: 290 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Tejido
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta