{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192840 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108135 | |
Número do fabricante | 192840 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste 20
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
98,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
533 peças em stock
52,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | sem |
Norma | DIN 844 | DIN 844 |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,12 | js12 |
Número de dentes Z | 4 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |