Tapa de cubierta de pasamanos redonda para pasamanos 58x25 mm a partir del año de construcción 2005

N.º do artigo: 19283
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19283
EAN/GTIN 4031405192836
Número do fabricante 019283
Número L L90110 1094

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de acero de doble cara y escaleras de acero de madera
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 27 mm
  • Altura: 42 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta