Larguero de salida sujeto y retráctil

N.º do artigo: 19278
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 19278
EAN/GTIN 4031405192782
Número do fabricante 019278
Número L L90110 1312

Descrição

Descrição:

  • Puntal de salida deslizante fabricado en tubo de aluminio Ø 35 mm
  • Para la salida y entrada segura de escaleras
  • Adecuado para el montaje en escaleras de aterrizaje escalonadas / peldaños y escaleras de aterrizaje para camiones
  • Longitud útil aprox. 1,0 m.
  • Infinitamente sujetado por el mango ergonómico de la estrella
  • La fijación se realiza sujetando al spar de la escalera
  • Se puede montar en el lado derecho o izquierdo de la escalera

Característica:

  • Anchura: 160 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta