Bandeja de almacenamiento 800x300 mm rango de sujeción 38-51mm

N.º do artigo: 19276
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19276
EAN/GTIN 4031405192768
Número do fabricante 019276
Número L L90110 1049

Descrição

Descripción:

  • Incl. Soporte y montaje
  • Adecuado para rango de sujeción Ø 38-51 mm universalmente utilizable

Característica:

  • Anchura: 800 mm
  • Longitud: 300 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 10 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta