Bandeja de almacenamiento 500x220 mm Rango de sujeción 38-51mm

N.º do artigo: 19274
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19274
EAN/GTIN 4031405192744
Número do fabricante 019274

Descrição

Descripción:

  • Incl. Soporte y montaje
  • Adecuado para rango de sujeción Ø 38-51 mm universalmente utilizable

Característica:

  • Anchura: 500 mm
  • Longitud: 220 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 10 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta