Bandeja de almacenamiento 623/495x220 mm Rango de sujeción 35 mm

N.º do artigo: 19273
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19273
EAN/GTIN 4031405192737
Número do fabricante 019273
Número L L90110 472

Descrição

Descripción:

  • Incl. Soporte y montaje
  • Capacidad de carga: Aprox. 10 kg
  • Adecuado para escaleras de podio y puente 70° con orden n.º 303404 - 303408

Característica:

  • Anchura: 623 mm
  • Intervalo de apriete: 35 mm
  • Longitud: 220 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 10 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta