Bandeja de almacenamiento para escalera de mano de peldaños amarillo RAL 1021

N.º do artigo: 19270
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19270
EAN/GTIN 4031405192706
Número do fabricante 019270
Número L L90110 556

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de acero de doble cara y escaleras de acero de madera
  • Hecho de aluminio recubierto de polvo
  • Para el almacenamiento conveniente de piezas pequeñas, herramientas, etc. mientras se trabaja en la escalera
  • Montaje flexible a la altura requerida
  • Capacidad de carga: 10 kg

Característica:

  • Anchura: 271 mm
  • Longitud: 287 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 10 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta