Zapata interior para escalera de estantería de acero, conductora de electricidad

N.º do artigo: 19269
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19269
EAN/GTIN 4031405192690
Número do fabricante 019269
Número L L90110 866

Descrição

Descripción:

  • 1 set = 4 piezas

Característica:

  • Anchura: 20 mm
  • Altura: 40 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud: 50 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta