Zapato interior Pisadas de madera de acero

N.º do artigo: 19267
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19267
EAN/GTIN 4031405192676
Número do fabricante 019267
Número L L90110 724

Descrição

Descripción:

  • 1 set = 4 piezas
  • 30 x 20 mm

Característica:

  • Anchura: 22 mm
  • Altura: 45 mm
  • Longitud: 32 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta