{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 35 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192605 10M | |
EAN/GTIN | 4067263290858 | |
Número do fabricante | 192605 10M |